01611176-ARTICOLO ZU07SA

Eiettore a vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZU07SA
Rubix:999221025052705
Produttore:16111076
EAN:3618036439328
01611176-ARTICOLO ZU07SA

Riepilogo info tecniche

Tipologiaeiettore a vuoto

Documenti

Dettagli del prodotto : 01611176-ARTICOLO ZU07SA


Eiettore per vuoto di tipo in linea. Compatto e leggero
Portata di aspirazione fino a 16 l/min
Pressione massima del vuoto: -90 kPA
Diametri degli ugelli: 0,3, 0,4, 0,5 e 0,7 mm
Varianti di tubazione. Raccordi ovali di tipo one-touch: Ø 4 e 6 mm. Raccordi a vite: Rc 1/8.
•Maximum flow rate: 16 l/min (ANR).
•Maximum vacuum pressure: -90 kPA.
•Nozzle diameters: 0.3, 0.4, 0.5 and 0.7 mm.
•Dimensions: Overall length 47 to 59 mm. Ø 8.2 to 10.4 mm.
•Weight: 2.4 to 4.3 g.

Nozzle Diameter: 07 (0.7mm)
Vacuum Pressure: S [-85 kPa (ZU03), -87 kPa (ZU04), -90 kPa (ZU05/07)]
Port Size: ø4 One-touch Fitting (ZU03, ZU04), ø6 One-touch Fitting (ZU05, ZU07)

Punti di forza

-L'attacco per il vuoto e l'attacco per l'alimentazione sono posizionati in modo collaterale per facilitare le tubazioni
Struttura leggera
Il colore bianco si adatta agli ambienti operativi più luminosi
Raccordi One-touch incorporati

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaeiettore a vuoto
20,92 IVA esclusa
/ Unità
25,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione