00094930-ARTICOLO AMJ4000-F03

Altri componenti per il vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMJ4000-F03
Rubix:999221025037106
00094930-ARTICOLO AMJ4000-F03

Riepilogo info tecniche

Tipologiaseparatore amj
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00094930-ARTICOLO AMJ4000-F03


Series AMJ is effective for removing water droplets from the air sucked into vacuum pumps and ejectors. Over 90% of droplets can be removed through the use of a special water droplet removing element. The provision of a drain cock makes it possible to discharge the drain manually after breaking the vacuum. Even when the element is saturated with water, there is almost no drop in pressure (increase in resistance).
AMJ, separatore di condensa per vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso700 g
Tipologiaseparatore amj
Paese d'origineJP
157,33 IVA esclusa
/ Unità
191,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione