Riferimenti
SMC:ZH20DLA-03-04-04
Rubix:999181100028857
Produttore:ZH20DLA-03-04-04
Documenti
Dettagli del prodotto : 01535519- EIETTORE ZH20DLA-03-04-04
I generatori di vuoto leggeri, della serie ZH e ZU, da usare nel punto di utilizzo, uniscono semplicità di progettazione e prestazioni elevate. È sufficiente inserire un tubo di alimentazione dell’aria a un’estremità e il vuoto è pronto all’altra estremità. I generatori ZU sottili sono estremamente compatti. La risposta immediata degli ZH e ZU può essere più rapida rispetto ai sistemi di vuoto centralizzati. Inoltre, questi generatori sono spesso più piccoli e leggeri delle ingombranti linee del vuoto utilizzate nei sistemi di vuoto centralizzati. Un silenziatore di scarico integrato mantiene il rumore del generatore al minimo. Disponibili in quattro diametri dell’ugello e in numerose dimensioni delle porte.
Punti di forza
•Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni in vuoto sia in pressione positiva
Il collare di sgancio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Adatto sia per applicazioni in vuoto sia in pressione positiva
Il collare di sgancio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | eiettore a vuoto |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione