9394-GENERATORE DI VUOTO VAD-1/4

Generatore di vuoto VAD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAD-1/4
Rubix:160000000578812
Produttore:9394
EAN:4052568001858
9394-GENERATORE DI VUOTO VAD-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiageneratore di vuoto vad
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9394-GENERATORE DI VUOTO VAD-1/4


Generatore di vuoto VAD-1/4 Dimensione nominale, Ugello de Laval=1 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Caratteristica dell'espulsore=Alto vuoto, Struttura=A forma di T, Pressione di esercizio=1,5 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)76x40x37 mm
Peso91,2 g
Tipologiageneratore di vuoto vad
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
111,68 IVA esclusa
/ Unità
136,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore