01832199-ARTICOLO ZL112A-DPL

Eiettore multistadio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ZL112A-DPL
Rubix:999221025053174
Produttore:ZL112A-DPL
01832199-ARTICOLO ZL112A-DPL

Riepilogo info tecniche

Tipologiaeiettore multistadio

Documenti

Dettagli del prodotto : 01832199-ARTICOLO ZL112A-DPL


La ZL-serie multistadio è un generatore di vuoto molto efficiente, che funziona con un rendimento del 150% (rispetto a circa il 40% di altre unità). Per ogni scfm di aria compressa che consuma, la ZL genera un incredibile 1,587 scfm di flusso di aspirazione. La ZL è disponibile con un vacuümschakelaar integrato con lettura digitale per una maggiore flessibilità di progettazione. Altre caratteristiche sono un filtro di aspirazione integrato, un silenziatore di scarico e raccordi per tubi one-touch. Grazie al design compatto può essere montata su tre lati.

Punti di forza

•Eiettore multistadio per vuoto a risparmio energetico senza valvola

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaeiettore multistadio
€ 383,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 467,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione