KIT PER FILTRO 00001161 AMG-EL250
Elemento filtrante di ricambio SMC per i separatori d'acqua AMG550
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AMG-EL250
Rubix:999180300036715
Produttore:AMG-EL250
EAN:3618035578011

Documenti
Dettagli del prodotto : KIT PER FILTRO 00001161 AMG-EL250
Questo elemento filtrante di ricambio per separatori d'acqua SMC AMG-EL550 è destinato all'uso con i separatori d'acqua della serie SMC AMG550. Il filtro rimuove il vapore acqueo dal flusso d'aria e consente un flusso d'aria fino a 3.700 L/min attraverso il gruppo filtrante. Questo elemento filtrante di ricambio è conforme alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ed è adatto per l'uso in applicazioni ad aria compressa, come ad esempio in un'officina meccanica o in una linea di assemblaggio.
Punti di forza
Fornisce aria più secca agli utensili e ai processi
Rimuove le gocce d'acqua, ma non l'umidità
Efficace in un'ampia gamma di applicazioni
Pressione di esercizio minima di 7,25 PSI, massima di 145 PSI
L'elemento sostituibile dura circa 2 anni
Applicazioni
Adatto all'uso in applicazioni ad aria compressa, come ad esempio in un'officina meccanica o in una linea di assemblaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 117 g |
|---|---|
| Tipologia | sensore di gocce |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione