00001171-ARTICOLO AMG-EL850

Elemento filtrante di ricambio SMC per i separatori d'acqua AMG550

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMG-EL850
Rubix:999221025029801
Produttore:AMG-EL850
EAN:3618035577946
00001171-ARTICOLO AMG-EL850

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento essiccatore ambiente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00001171-ARTICOLO AMG-EL850


Questo elemento filtrante di ricambio per separatori d'acqua SMC AMG-EL550 è destinato all'uso con i separatori d'acqua della serie SMC AMG550. Il filtro rimuove il vapore acqueo dal flusso d'aria e consente un flusso d'aria fino a 3.700 L/min attraverso il gruppo filtrante. Questo elemento filtrante di ricambio è conforme alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ed è adatto per l'uso in applicazioni ad aria compressa, come ad esempio in un'officina meccanica o in una linea di assemblaggio.

Punti di forza


Fornisce aria più secca agli utensili e ai processi
Rimuove le gocce d'acqua, ma non l'umidità
Efficace in un'ampia gamma di applicazioni
Pressione di esercizio minima di 7,25 PSI, massima di 145 PSI
L'elemento sostituibile dura circa 2 anni

Applicazioni

Adatto all'uso in applicazioni ad aria compressa, come ad esempio in un'officina meccanica o in una linea di assemblaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1111 g
Tipologiaelemento essiccatore ambiente
Paese d'origineJP
305,45 IVA esclusa
/ Unità
372,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione