00000549-ELEMENTO AFF-EL22B

Elemento filtrante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFF-EL22B
Rubix:999230323024354
Produttore:AFF-EL22B
EAN:3618035593595
00000549-ELEMENTO AFF-EL22B

Riepilogo info tecniche

Tipologiacartuccia filtrante
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00000549-ELEMENTO AFF-EL22B


Il filtro dell'aria modulare della serie AF è una soluzione economica e dall'aspetto pulito per le vostre esigenze di filtrazione. Il suo design modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria. La serie è disponibile in sei dimensioni e con un'ampia gamma di accessori.

Punti di forza

-Filtro dell'aria modulare
Previene la contaminazione
Peso inferiore rispetto al vecchio AF modulare
La riduzione dello spessore dell'involucro in resina consente di aumentare la capacità
(circa 1,3 volte in più)
La migliore efficienza di separazione dell'acqua prolunga la durata di
Elementi filtranti
Filettature di tipo Rc, NPT o G(PF)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso362 g
Tipologiacartuccia filtrante
Materialecarta di cotone
Paese d'origineJP
131,83 IVA esclusa
/ Unità
160,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione