Riferimenti
SMC:AM-EL550
Rubix:999221025029765
Produttore:AM-EL550
EAN:3618035583442

Documenti
Dettagli del prodotto : 00001029-ARTICOLO AM-EL550
La serie AME separa e assorbe le particelle fini di olio allo stato di aerosol nell'aria compressa e trasforma l'aria compressa lubrificata dall'olio in aria equivalente priva di olio. Si applica per la filtrazione dell'aria compressa che richiede un'elevata pulizia per le linee di rivestimento, l'aria compressa per le camere bianche e l'aria compressa per le apparecchiature che devono evitare gli oli.
Punti di forza
-Super separatore di nebbie
È possibile il collegamento modulare
Il tempo di sostituzione del filtro può essere valutato visivamente
Dimensioni delle porte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Filettature: Rc, G, NPT
È possibile il collegamento modulare
Il tempo di sostituzione del filtro può essere valutato visivamente
Dimensioni delle porte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Filettature: Rc, G, NPT
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 381 g |
|---|---|
| Tipologia | separatore d'olio |
| Materiale | fibra di vetro |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione