00005722-ARTICOLO AMH-EL350

Gruppo di elementi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AMH-EL350
Rubix:999221025030627
Produttore:AMH-EL350
EAN:3618035576734
00005722-ARTICOLO AMH-EL350

Riepilogo info tecniche

Tipologiagruppo di elementi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005722-ARTICOLO AMH-EL350


La serie AMH è un separatore di micro-nebbie ad alta precisione combinato con un prefiltro. L'AMH è in grado di separare ed eliminare le nebbie d'olio di stato in aria compressa e di rimuovere carbonio o polvere di dimensioni superiori a 0,01 micron. La serie AMH è adatta per l'asciugatura/pulizia di strumenti di misura pneumatici (micrometri ad aria) e parti di precisione.

Punti di forza

-Micro separatore di nebbie con prefiltro
Connessione modulare possibile con AMH150C fino a 550C
Dimensioni delle porte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Le opzioni includono: Materiale fluorocomposito, media pressione dell'aria (1,6MPa), guida di scarico, inversione di direzione IN-OUT, pressostati differenziali, indicatore di servizio dell'elemento e lavaggio di sgrassatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Tipologiagruppo di elementi
Paese d'origineJP
Codice doganale84219990
80,42 IVA esclusa
/ Unità
98,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione