Riferimenti
SMC:AW20P-270AS
Rubix:999180400105393
Produttore:AW20P-270AS
EAN:3618035520782

Dettagli del prodotto : 00085232-ASSIEME SQUADRETTA AW20P-270AS
Le unità con filtro e regolatore integrati occupano poco spazio e richiedono meno collegamenti. Filtrazione standard da 5 µm. Possono essere montate a pannello. La cartuccia del filtro può essere sostituita rapidamente. Disponibile modello con manometro integrato. Regolatore a pistone o a membrana con scarico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | regolatore filtro (f.r.l. modulare) |
|---|---|
| Materiale | policarbonato (vaschetta) |
| Capacità | 8 cm³ |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione