00999696-ARTICOLO AF22P-050AS

Staffa, AF Mass Pro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF22P-050AS
Rubix:999221025048882
Produttore:AF22P-050AS
EAN:3618035598415
00999696-ARTICOLO AF22P-050AS

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio della staffa

Documenti

Dettagli del prodotto : 00999696-ARTICOLO AF22P-050AS


Il nuovo filtro dell'aria modulare AF di SMC combina l'elemento e la coppa in un unico pezzo, facilitando la sostituzione dell'elemento. Le dimensioni sono ridotte al 46%, riducendo lo spazio necessario per la manutenzione. Il contenitore AF (dimensioni 30 e 40) è coperto da una protezione trasparente che consente un monitoraggio a 360 gradi. Il design modulare dell'AF consente di collegarlo ad altre apparecchiature di preparazione dell'aria SMC. La serie è disponibile nelle dimensioni 20, 30 e 40.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamontaggio della staffa
2,96 IVA esclusa
/ Unità
3,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione