00999697-ARTICOLO AF32P-050AS

Montaggio della staffa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AF32P-050AS
Rubix:999221025048883
Produttore:AF32P-050AS
EAN:3618035597449
00999697-ARTICOLO AF32P-050AS

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio della staffa

Documenti

Dettagli del prodotto : 00999697-ARTICOLO AF32P-050AS


Il filtro combina l'elemento e la vasca in un unico pezzo, facilitando la sostituzione dell'elemento.? Le dimensioni sono ridotte al 46%, con conseguente riduzione dello spazio necessario per la manutenzione. La vasca AF (dimensioni 30 e 40) è coperta da una protezione trasparente, che consente un monitoraggio a 360 gradi.??Il design modulare dell'AF consente il collegamento con altre apparecchiature di preparazione dell'aria SMC. La serie è disponibile nelle dimensioni 20, 30 e 40.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamontaggio della staffa
3,92 IVA esclusa
/ Unità
4,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione