526062-SQUADRETTA DI FISSAGGIO MS4-WBM
Staffe di montaggio MS4-WBM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS4-WBM
Rubix:160000000596416
Produttore:526062
EAN:4052568046880

Documenti
Dettagli del prodotto : 526062-SQUADRETTA DI FISSAGGIO MS4-WBM
Squadretta di fissaggio MS4-WBM della serie MS, indicato per fori di fissaggio della la serie M. Taglia=4, Serie=MS, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura del fluido=-10 - 60 °C, Peso=48 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 155x20x140 mm |
|---|---|
| Peso | 68,66 g |
| Tipologia | staffa di montaggio serie ms |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore