00486040-KIT DI MANUTENZIONE KT-VBA20A-1
Kit guarnizioni di ricambio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KT-VBA20A-1
Rubix:999250507000655
Produttore:KT-VBA20A-1
EAN:3618036023299

Documenti
Dettagli del prodotto : 00486040-KIT DI MANUTENZIONE KT-VBA20A-1
La serie di regolatori speciali VBA è un regolatore moltiplicatore che consente di risparmiare denaro ed energia aumentando la pressione della linea principale fino a due volte. Il regolatore moltiplicatore, quando collegato alla linea di alimentazione dell'aria, aumenta la pressione fino a due volte e la pressione di alimentazione dell'aria principale può essere impostata su un valore basso. L'aumento di pressione desiderato può essere regolato facilmente.
Punti di forza
•Aumenta la pressione della linea locale senza richiedere una potenza aggiuntiva
Aumento della pressione di 2-4 volte
Facile regolazione della pressione di uscita
Prestazioni migliorate rispetto ai design precedenti
Aumento della pressione di 2-4 volte
Facile regolazione della pressione di uscita
Prestazioni migliorate rispetto ai design precedenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 99 g |
|---|---|
| Tipologia | regolatore vba booster |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione