00679153-KIT DI MANUTENZIONE KT-VBA43A-1

Regolatore Booster

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KT-VBA43A-1
Rubix:999220221018835
Produttore:KT-VBA43A-1
EAN:3618036023084
00679153-KIT DI MANUTENZIONE KT-VBA43A-1

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di manutenzione

Documenti

Dettagli del prodotto : 00679153-KIT DI MANUTENZIONE KT-VBA43A-1


Il regolatore speciale serie VBA è un regolatore booster che consente di risparmiare denaro ed energia aumentando la pressione della linea principale fino a due volte. Il regolatore booster, una volta collegato alla linea di alimentazione dell'aria, aumenta la pressione fino a due volte e la pressione principale dell'aria può essere impostata bassa. L'aumento di pressione desiderato può essere facilmente regolato.

Punti di forza

Aumenta la pressione della linea locale senza richiedere energia aggiuntiva
Aumenta la pressione da 2 a 4 volte
Facile regolazione della pressione in uscita
Prestazioni migliorate rispetto ai modelli precedenti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di manutenzione
231,59 IVA esclusa
/ Unità
282,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione