526060-SQUADRETTA DI FISSAGGIO MS4-WPM-D

MS4-WPM-D Staffa di montaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-WPM-D
Rubix:160000000596414
Produttore:526060
EAN:4052568046866
526060-SQUADRETTA DI FISSAGGIO MS4-WPM-D

Riepilogo info tecniche

Tipologiastaffa di montaggio serie ms
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526060-SQUADRETTA DI FISSAGGIO MS4-WPM-D


Squadretta di fissaggio MS4-WPM-D della serie MS, indicato per fori di fissaggio della la serie M. Taglia=4, Serie=MS, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura del fluido=-10 - 60 °C, Peso=45 g

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62 g
Tipologiastaffa di montaggio serie ms
Paese d'origineHU
Codice doganale73269098
15,26 IVA esclusa
/ Unità
18,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione