529557-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/4-Y-Z
Modulo di diramazione MS4-FRM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS4-FRM-1/4-Y-Z
Rubix:160000000596842
Produttore:529557
EAN:4052568164010

Documenti
Dettagli del prodotto : 529557-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/4-Y-Z
Modulo di derivazione MS4-FRM-1/4-Y-Z Con pressostato senza indicatore, direzione del flusso da destra a sinistra. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0 - 12 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=4600 l/min, Portata nominale normale uscita verso l'alto=1500 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 462 g |
|---|---|
| Tipologia | modulo di diramazione ms4-frm |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione