529862-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-3/8-Y

Modulo di ramificazione MS6-FRM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-FRM-3/8-Y
Rubix:160000000596905
Produttore:529862
EAN:4052568164393
529862-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-3/8-Y

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di diramazione ms6-frm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529862-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-3/8-Y


Modulo di derivazione MS6-FRM-3/8-Y Con pressostato senza indicatore, direzione del flusso da sinistra a destra. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0 - 12 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=9200 l/min, Portata nominale normale uscita verso l'alto=4700 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Peso849 g
Tipologiamodulo di diramazione ms6-frm
Paese d'origineHU
Codice doganale84219990
137,47 IVA esclusa
/ Unità
167,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione