00088128-ELEMENTO FILTRANTE AF30P-060S

Cartuccia filtro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:AF30P-060S
Rubix:999201103000456
Produttore:AF30P-060S
EAN:3618035597524
00088128-ELEMENTO FILTRANTE AF30P-060S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 00088128-ELEMENTO FILTRANTE AF30P-060S


Il separatore di nebbia modulare della serie AFM è disponibile nelle dimensioni 20, 30 e 40.
La filtrazione standard dell'AFM è di 0,3 μm con particelle filtrate di 99,9%. Le dimensioni del
corpo 30 e 40 sono ora dotate di una protezione del serbatoio trasparente, che offre una visibilità a 360 gradi, mentre la protezione completa della vasca dall'ambiente. Il design
modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria
. In combinazione con il separatore della serie AF soddisfa i requisiti di filtrazione delle stanze pulite
Cartuccia filtrante da 5 micron (AF/AW30)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Tipologiacartuccia
Paese d'origineCN
Codice doganale84213985
3,92 IVA esclusa
/ Unità
4,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione