01010158-MODULO DI ESTREMITA' AC30 3/8 E300-F03-A

Unità combinate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:E300-F03-A
Rubix:999220203000612
Produttore:E300-F03-A
EAN:3618036127355
01010158-MODULO DI ESTREMITA' AC30 3/8 E300-F03-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaper il modello ac25 /ac30
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01010158-MODULO DI ESTREMITA' AC30 3/8 E300-F03-A


La serie AC, conveniente e dall'aspetto pulito, le consente di scegliere la combinazione di apparecchiature di preparazione dell'aria in stile modulare più adatta alle sue esigenze. La serie, disponibile in 8 opzioni dimensionali per garantire prestazioni ottimali, offre un risparmio energetico, con portate più elevate. La semplicità di montaggio e manutenzione riduce i tempi di inattività.
E*00-A, fissaggio adattatore per connessioni

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaper il modello ac25 /ac30
Materialein metallo
4,50 IVA esclusa
/ Unità
5,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione