526073-SQUADRETTA DI FISSAGGIO MS6-WPM-D
Staffe di montaggio MS6-WPM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-WPM-D
Rubix:160000000596422
Produttore:526073
EAN:4052568083472

Documenti
Dettagli del prodotto : 526073-SQUADRETTA DI FISSAGGIO MS6-WPM-D
Squadretta di fissaggio MS6-WPM-D della serie MS, indicato per fori di fissaggio della la serie M. Taglia=6, Serie=MS, Classe di resistenza alla corrosione CRC=2, Temperatura del fluido=-10 - 60 °C, Peso=144 g
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x20x90 mm |
|---|---|
| Peso | 160,41 g |
| Tipologia | staffa di montaggio serie ms |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore