541681-MODULO DI DERIVAZIONE MS12-FRM-G
Modulo di diramazione MS12-FRM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS12-FRM-G
Rubix:160000000599505
Produttore:541681
EAN:4052568179755

Documenti
Dettagli del prodotto : 541681-MODULO DI DERIVAZIONE MS12-FRM-G
Modulo di derivazione MS12-FRM-G Per la distribuzione dell'aria compressa senza funzione antiritorno. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0 - 20 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=25000 - 42000 l/min, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4060 g |
|---|---|
| Tipologia | modulo di ramificazione ms12-frm |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore