529854-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-1/2-Y
Modulo di ramificazione MS6-FRM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-FRM-1/2-Y
Rubix:160000000596899
Produttore:529854
EAN:4052568164362

Documenti
Dettagli del prodotto : 529854-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-1/2-Y
Modulo di derivazione MS6-FRM-1/2-Y Con pressostato senza indicatore, direzione del flusso da sinistra a destra. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0 - 12 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=14700 l/min, Portata nominale normale uscita verso l'alto=4400 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 807 g |
|---|---|
| Tipologia | modulo di diramazione ms6-frm |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione