529555-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/4

Modulo di ramificazione MS4-FRM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-FRM-1/4
Rubix:160000000596840
Produttore:529555
EAN:4052568047399
529555-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/4

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di ramificazione ms4-frm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529555-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/4


Modulo di ramificazione MS4-FRM-1/4 Direzione del flusso: da sinistra a destra. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=Modulo di ramificazione, Pressione di esercizio=0 - 14 bar, Portata nominale standard nella direzione principale di flusso 1->2=4600 l/min, Pressione nominale del flusso in uscita in cima=1500 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x50x60 mm
Peso216,81 g
Tipologiamodulo di ramificazione ms4-frm
Paese d'origineHU
Codice doganale84219990
16,17 IVA esclusa
/ Unità
19,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore