529856-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-1/2-Z

Modulo di ramificazione MS6-FRM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-FRM-1/2-Z
Rubix:160000000596901
Produttore:529856
EAN:4052568085445
529856-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-1/2-Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di diramazione ms6-frm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 529856-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-1/2-Z


Modulo di derivazione MS6-FRM-1/2-Z Direzione del flusso da destra a sinistra. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0 - 20 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=14700 l/min, Portata nominale normale uscita verso l'alto=4400 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Peso525 g
Tipologiamodulo di diramazione ms6-frm
Paese d'origineHU
Codice doganale84219990
23,94 IVA esclusa
/ Unità
29,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione