170685-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-D-MIDI

Modulo di ramificazione FRM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FRM-D-MIDI
Rubix:160000000586464
Produttore:170685
EAN:4052568013080
170685-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-D-MIDI

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di ramificazione frm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170685-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-D-MIDI


Modulo di ramificazione FRM-D-MIDI Collettore pneumatico con 4 collegamenti, struttura di fissaggio per moduli ausiliari, senza piastre di attacco filettate con perno FRB filettato. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=modulo di ramificazione, Pressione di esercizio=0 - 16 bar, Portata nominale standard in direzione flusso principale 1->2=8200 l/min, Strumento operativo=(* Aria compressa conformemente a ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Gas inerti)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x65x60 mm
Peso287 g
Tipologiamodulo di ramificazione frm
Paese d'origineHU
Codice doganale79070000
€ 77,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione