170684-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-D-MINI

Modulo di ramificazione FRM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FRM-D-MINI
Rubix:160000000586463
Produttore:170684
EAN:4052568013073
170684-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-D-MINI

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di ramificazione frm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170684-MODULO DI DERIVAZIONE FRM-D-MINI


Modulo di ramificazione FRM-D-MINI Collettore pneumatico con 4 collegamenti, struttura di fissaggio per moduli ausiliari, senza piastre di attacco filettate con perno FRB filettato. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=Modulo di ramificazione, Pressione di esercizio=0 - 16 bar, Portata nominale standard nella direzione principale di flusso 1->2=3300 l/min, Mezzo operativo=(* Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Gas inerti)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x52x43 mm
Peso130,56 g
Tipologiamodulo di ramificazione frm
Paese d'origineHU
Codice doganale79070000
60,30 IVA esclusa
/ Unità
73,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore