549336-BLOCCO DISTRIBUTORE MS4-FRM-FRZ

Blocco di distribuzione MS4-FRM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-FRM-FRZ
Rubix:160000000601143
Produttore:549336
EAN:4052568051884
549336-BLOCCO DISTRIBUTORE MS4-FRM-FRZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiablocco di distribuzione ms4-frm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 549336-BLOCCO DISTRIBUTORE MS4-FRM-FRZ


Blocco distributore MS4-FRM-FRZ Adatto come pezzo intermedio tra due riduttori di pressione. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0 - 14 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=4050 l/min, Portata nominale normale uscita verso l'alto=3250 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiablocco di distribuzione ms4-frm
Codice doganale76169990
13,94 IVA esclusa
/ Unità
17,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore