536969-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-1/2-I

Modulo di ramificazione MS6

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-FRM-1/2-I
Rubix:160000000598246
Produttore:536969
EAN:4052568087920
536969-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-1/2-I

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di filiale ms6
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 536969-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-1/2-I


Modulo di derivazione MS6-FRM-1/2-I Con funzione unidirezionale integrata, direzione di flusso da sinistra a destra. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=(* Modulo di derivazione, * Con funzione di reset), Pressione d'esercizio=0 - 20 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=6000 l/min, Portata nominale normale uscita verso l'alto=3100 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamodulo di filiale ms6
Codice doganale84219990
41,72 IVA esclusa
/ Unità
50,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione