Riferimenti
Aventics:1827009356
Rubix:170000000532011
Produttore:1827009356

Dettagli del prodotto : UNITA DI DOSAGGIO OLIO .POLYCARBONAT 1827009356
Unità di dosaggio olio Aventics 1827009356 con serbatoio in policarbonato per lubrificazione di impianti pneumatici. Intervallo di esercizio fino a 16 bar e –10/+50 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | unità di misurazione dell'olio |
|---|---|
| Materiale | policarbonato |
| Capacità | 41 cm³ |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Portata | 60000 l/h |
| Pressione minima di esercizio | 0,5 bar |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Codice doganale | 84819000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
