527703-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/4-AD7

Modulo di diramazione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS4-FRM-1/4-AD7
Rubix:160000001779814
Produttore:527703(MS4-FRM-1/4-AD7)
527703-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/4-AD7

Riepilogo info tecniche

Tipologiamodulo di ramificazione
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 527703-MODULO DI DERIVAZIONE MS4-FRM-1/4-AD7


Tutte le funzioni di preparazione dell'aria compressa: controllo della pressione, attivazione, controllo del filtro e valvole soft-start con funzione di sicurezza, filtro, sensori di pressione e di portata, essiccatori, separatori d'acqua, sensori, lubrificatori e distributori. La soluzione giusta per ogni compito. Disponibile nelle misure 4, 6, 9 e 12.

Punti di forza

•Dimensione della griglia 124 mm
Disponibile opzionalmente con funzione di non ritorno integrata e pressostato
Uscita in alto e in basso
Può essere utilizzato come distributore intermedio per qualità d'aria variabili
Disponibile opzionalmente con sensore di pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamodulo di ramificazione
Materialealluminio pressofuso (alloggiamento)
Diametro di filettatura (pollici)g 1/4 ''
110,65 IVA esclusa
/ Unità
134,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione