00486046-KIT DI MANUTENZIONE KT-VBA40A-1

Kit guarnizioni di ricambio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KT-VBA40A-1
Rubix:999180900011221
Produttore:KT-VBA40A-1
EAN:3618036023183
00486046-KIT DI MANUTENZIONE KT-VBA40A-1

Riepilogo info tecniche

Tipologiaregolatore moltiplicatore vba
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00486046-KIT DI MANUTENZIONE KT-VBA40A-1


La serie di regolatori speciali VBA è un regolatore moltiplicatore che consente di risparmiare denaro ed energia aumentando la pressione della linea principale fino a due volte. Il regolatore moltiplicatore, quando collegato alla linea di alimentazione dell'aria, aumenta la pressione fino a due volte e la pressione di alimentazione dell'aria principale può essere impostata su un valore basso. L'aumento di pressione desiderato può essere regolato facilmente.
Spare seals Kit

Punti di forza

•Aumenta la pressione della linea locale senza richiedere una potenza aggiuntiva
Aumento della pressione di 2-4 volte
Facile regolazione della pressione di uscita
Prestazioni migliorate rispetto ai design precedenti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso163 g
Tipologiaregolatore moltiplicatore vba
Paese d'origineJP
Codice doganale84813099
120,57 IVA esclusa
/ Unità
147,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione