00090650-ELEMENTO AFD30P-060AS

Cartuccia filtro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:AFD30P-060AS
Rubix:999201103000459
Produttore:AFD30P-060AS
EAN:3618035594042
00090650-ELEMENTO AFD30P-060AS

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 00090650-ELEMENTO AFD30P-060AS


Il separatore di nebbia modulare della serie AFM è disponibile nelle dimensioni 20, 30 e 40.
La filtrazione standard dell'AFM è di 0,3 μm con particelle filtrate di 99,9%. Le dimensioni del
corpo 30 e 40 sono ora dotate di una protezione del serbatoio trasparente, che offre una visibilità a 360 gradi, mentre la protezione completa della vasca dall'ambiente. Il design
modulare consente il collegamento con altre apparecchiature SMC per la preparazione dell'aria
. In combinazione con il separatore della serie AF soddisfa i requisiti di filtrazione delle stanze pulite
Cartuccia filtrante 0,01 micron

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Tipologiacartuccia
Paese d'origineCN
Codice doganale84213985
16,24 IVA esclusa
/ Unità
19,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore