529857-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-1/4
Modulo di ramificazione MS6-FRM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-FRM-1/4
Rubix:160000000596902
Produttore:529857
EAN:4052568085452

Documenti
Dettagli del prodotto : 529857-MODULO DI DERIVAZIONE MS6-FRM-1/4
Modulo di derivazione MS6-FRM-1/4 Direzione del flusso da sinistra a destra. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Modulo di derivazione, Pressione d'esercizio=0 - 20 bar, Portata nominale normale in direzione di flusso principale 1->2=4200 l/min, Portata nominale normale uscita verso l'alto=6000 l/min
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 572 g |
|---|---|
| Tipologia | modulo di diramazione ms6-frm |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione