Riferimenti
SMC:AM-EL350
Rubix:999180300036712
Produttore:AM-EL350
EAN:3618035583466

Documenti
Dettagli del prodotto : AM-EL350 (ID CAT. 1195345) AM-EL350
La serie AME separa e assorbe le particelle fini di olio allo stato di aerosol nell'aria compressa e trasforma l'aria compressa lubrificata dall'olio in aria equivalente priva di olio. Si applica per la filtrazione dell'aria compressa che richiede un'elevata pulizia per le linee di rivestimento, l'aria compressa per le camere bianche e l'aria compressa per le apparecchiature che devono evitare gli oli.
Punti di forza
-Super separatore di nebbie
È possibile il collegamento modulare
Il tempo di sostituzione del filtro può essere valutato visivamente
Dimensioni delle porte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Filettature: Rc, G, NPT
È possibile il collegamento modulare
Il tempo di sostituzione del filtro può essere valutato visivamente
Dimensioni delle porte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Filettature: Rc, G, NPT
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 158 g |
|---|---|
| Tipologia | separatore d'olio |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84219990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione