890481-MOZZO C/PREFORO D.55H8 HRC 280 MOZZO C/PREFORO

Elemento in gomma HRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:890481
Rubix:999220105000227
Produttore:890481
EAN:3660338431661
890481-MOZZO C/PREFORO D.55H8 HRC 280 MOZZO C/PREFORO

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 890481-MOZZO C/PREFORO D.55H8 HRC 280 MOZZO C/PREFORO


I giunti Mecaline HRC sono progettati per essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni generali; la versione con bussola conica consente un assemblaggio rapido e semplice senza l'ausilio di utensili speciali. I giunti sono in grado di sopportare disallineamenti angolari, paralleli e assiali e di assorbire i carichi d'urto.
MOZZO DI ACCOPPIAMENTO HRC CON FORO PILOTA HRC280

Punti di forza

Gomma naturale

Applicazioni

Trasmissione di potenza e disallineamento dell'albero

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza280
Materialeferro fuso
Diametro esterno275 mm
Tipologiab
339,62 IVA esclusa
/ Unità
414,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione