Riferimenti
SKF:RC-8X12 C
Rubix:999190200019876
Produttore:20964
EAN:7316571005621

Dettagli del prodotto : COMPONENTI SFERE, ANELLI E RULLINI RC-8X12 C
La SKF offre anche un'ampia gamma di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e dadi di bloccaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 12x8x12 mm |
|---|---|
| Peso | 4,7 g |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84829190 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
