Riferimenti
SKF:RC-6X8 C
Rubix:999190200019866
Produttore:20881
EAN:7316571012469

Dettagli del prodotto : COMPONENTI SFERE, ANELLI E RULLINI RC-6X8 C
La SKF offre anche un'ampia gamma di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e dadi di bloccaggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,8 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84829190 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
