ACCESSORI H 310 C

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 310 C
Rubix:160000000384974
Produttore:8226
EAN:7316570169188
ACCESSORI H 310 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Filettatura esternam50x1,5
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 310 C


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB .. C.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x74x74 mm
Peso262,8 g
Diametro interno45 mm
Filettatura esternam50x1,5
Larghezza42 mm
Diametro esterno74 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione