ACCESSORI H 2318 E/L73

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 2318 E/L73
Rubix:170000000489530
Produttore:188005
EAN:7316572089606
ACCESSORI H 2318 E/L73

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Filettatura esternam90x2
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2318 E/L73


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KMFE.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1479 g
Diametro interno80 mm
Filettatura esternam90x2
Larghezza73 mm
Diametro esterno120 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
104,30 IVA esclusa
/ Unità
127,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione