Riferimenti

PTN:H3056
Rubix:999200100126761
Produttore:857572
EAN:3660338128257
BUSSOLA * H3056

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Filettatura esternatr280×4
Larghezza152 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H3056


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno260 mm
Filettatura esternatr280×4
Larghezza152 mm
Diametro esterno330 mm
Serieh3000
Materialeacciaio
Peso16 kg
348,58 IVA esclusa
/ Unità
425,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore