ACCESSORI H 204

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 204
Rubix:160000000385052
Produttore:8037
EAN:7316577008299
ACCESSORI H 204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Filettatura esternam20x1
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 204


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KM e rosetta di sicurezza serie MB.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Peso37 g
Diametro interno17 mm
Filettatura esternam20x1
Larghezza24 mm
Diametro esterno36 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
33,94 IVA esclusa
/ Unità
41,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione