ACCESSORI H 309

BUSSOLA DI TRAZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

AKN from MECALINE:H309-AKN
Rubix:999220105000411
Produttore:890667
EAN:4055953010572
ACCESSORI H 309

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Filettatura esternam 45x1.5
Larghezza39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 309


Le bussole di trazione vengono utilizzate per il montaggio di cuscinetti con foro conico su alberi cilindrici con o senza spallamento. Il posizionamento del cuscinetto si ottiene spingendolo sulla bussola tramite ghiera. La bussola viene fornita completa di ghiera e dispositivo di bloccaggio.
BUSSOLA DI TRAZIONE CON DIMENSIONI METRICHE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Filettatura esternam 45x1.5
Larghezza39 mm
Diametro esterno65 mm
Serieh3
Materialeacciaio
Peso0,248 kg
15,10 IVA esclusa
/ Unità
18,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione