ACCESSORI OH 3136 H

Bussole di trazione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:OH 3136 H
Rubix:170000000489640
Produttore:17109
EAN:7316571122533
ACCESSORI OH 3136 H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Filettatura esternam180x3
Larghezza131 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI OH 3136 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Queste bussole, che consentono di utilizzare il metodo di iniezione d'olio per montare e smontare i cuscinetti, presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio e dispositivo di fissaggio. Sono semplici da montare e non richiedono ulteriori dispositivi di fissaggio sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)131x242x242 mm
Peso9150 g
Diametro interno160 mm
Filettatura esternam180x3
Larghezza131 mm
Diametro esterno242 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
678,60 IVA esclusa
/ Unità
827,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione