ACCESSORI H 3160

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:H 3160
Rubix:160000000385013
Produttore:8290
EAN:7316577009128
ACCESSORI H 3160

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Filettatura esternatr 300x4
Larghezza208 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 3160


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie HM e graffa di bloccaggio serie MS.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)208x380x380 mm
Peso27500 g
Diametro interno280 mm
Filettatura esternatr 300x4
Larghezza208 mm
Diametro esterno380 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale84829900
2215,14 IVA esclusa
/ Unità
2702,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione