Riferimenti

PTN:H308
Rubix:999200100126720
Produttore:857524
EAN:3660338127779
BUSSOLA * H308

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Filettatura esternam40×1,5
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H308


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Filettatura esternam40×1,5
Larghezza36 mm
Diametro esterno58 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso0,17 kg
3,63 IVA esclusa
/ Unità
4,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore