ACCESSORI H 2313 E

Manicotto adattatore conico Serie H

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:H 2313 E
Rubix:170000000489528
Produttore:217330
EAN:7316572391754
ACCESSORI H 2313 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Filettatura esternam65x2
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI H 2313 E


I manicotti adattatori sono gli elementi di fissaggio più frequentemente utilizzati per i cuscinetti con foro conico su sede cilindrica, in quanto possono essere impiegati alternativamente: su alberi lisci o su alberi a gradino
Le bussole di trazione sono i componenti più diffusamente utilizzati per vincolare cuscinetti con foro conico su sedi cilindriche, poiché si possono impiegare sia su alberi lisci che su alberi a gradini. Presentano un taglio e sono fornite corredate di ghiera di bloccaggio serie KMFE.

Punti di forza

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Informazioni tecniche


Attributi
Peso521 g
Diametro interno60 mm
Filettatura esternam65x2
Larghezza65 mm
Diametro esterno92 mm
Codice doganale84829900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione