Riferimenti

PTN:H315
Rubix:999180200040623
Produttore:857530
EAN:3660338127830
BUSSOLA * H315

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Filettatura esternam75×2
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H315


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Filettatura esternam75×2
Larghezza55 mm
Diametro esterno98 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso0,78 kg
12,40 IVA esclusa
/ Unità
15,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore