Riferimenti

PTN:H318
Rubix:999200100126726
Produttore:857533
EAN:3660338127861
BUSSOLA * H318

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Filettatura esternam90×2
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA * H318


Il gruppo comprende un cilindro, una rondella MB e un dado KM, progettato per serrare l'albero all'interno del foro del cuscinetto a sfere coniche.
Il diametro interno indicato nella prima colonna è il diametro più piccolo nel foro del cuscinetto a sfere coniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Filettatura esternam90×2
Larghezza65 mm
Diametro esterno120 mm
Serieh300
Materialeacciaio
Peso1,3 kg
20,58 IVA esclusa
/ Unità
25,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore